Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCV586MN-XJ Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCV586MN-XJ Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 15 l
DeWALT DCV586MN-XJ Industriestaubsauger Schwarz, Gelb 15 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78652679
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCV586MN-XJ
EAN/GTIN:
     5035048691779
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
15 l
Schlauchlänge
2.5 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
54 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,03*
€ 526,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.