Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Pi Carré Essteller Quadratisch Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Pi Carré Essteller Quadratisch Porzellan Weiß
Villeroy & Boch Pi Carré Essteller Quadratisch Porzellan Weiß
Villeroy & Boch Pi Carré Essteller Quadratisch Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78503912
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1633342140
EAN/GTIN:
     5450523026615
Suchbegriffe:
Platz-Teller
Platzteller
Essteller
Speiseteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Gewicht
1160 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Quadratisch
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Pi Carré
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.