Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05057485001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05057485001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05057485001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78491677
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057485001
EAN/GTIN:
     4013288214669
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz, Quadratisch, Torx
Anzahl der Schraubendreher
16
Schraubendreher-Bits Größe
1 x 9 x 125 mm 1 x PH 1 x 154 mm 1 x PH 2 x 154 mm 1 x TX 10 x 154 mm 1 x # 1 x 154 mm 1 x # 2 x 154 mm 1 x 0,6 x 3,5 x 154 mm 1 x 0,8 x 4 x 154 mm 1 x 1 x 5,5 x 154 mm 1 x 9 x 102 mm 1 x # 1 x 154 mm 1 x # 2 x 154 mm 1 x TX 15 x 154 mm 1 x TX 20 x 154 mm 1 x TX 25 x 154 mm 1 x 0,4 x 2,5 x 154 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.