Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05008876001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05008876001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05008876001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05008876001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05008876001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05008876001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78491562
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008876001
EAN/GTIN:
     4013288212351
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Besonders kleine Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
228 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
5
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
1 x TX 10 x 25 mm 1 x TX 15 x 25 mm 1 x TX 20 x 25 mm 1 x TX 25 x 25 mm 1 x TX 27 x 25 mm
Griffisolierung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.