|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-78335244 Herst.-Nr.: OMXD30000-BO EAN/GTIN: 4063232626307 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Nickel |  | Markenkompatibilität | Huawei |  | Kompatible Produkte | Huawei OMXD30000 |  | Zertifizierung | CE, FCC, ISO9001 | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP+ |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | SFP-Transceiver-Standard | SR |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 300 m |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 850 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 850 nm |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 10GBASE |  | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |