Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 232465 Wandbeleuchtung 4,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 232465 Wandbeleuchtung 4,6 W
SLV 232465 Wandbeleuchtung 4,6 W
SLV 232465 Wandbeleuchtung 4,6 W
SLV 232465 Wandbeleuchtung 4,6 W
SLV 232465 Wandbeleuchtung 4,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329347
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die mit einer leistungsstarken, warmweiГџen PowerLED bestückten Wandleuchte QUAD 1 ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsspannung
200-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
330 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
4.6 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
90 °
Lichtleistung
80 lm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003001
ab € 152,38*
Ähnlich
SLV
232435
ab € 48,81*
Ähnlich
SLV
232445
ab € 53,63*
Ähnlich
SLV
1003467
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.