Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Wl 149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Wl 149
SLV Wl 149
SLV Wl 149
SLV Wl 149
SLV Wl 149
SLV Wl 149
SLV Wl 149
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329274
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die elegante Wandleuchte WL 149 ist eine Kombination aus Stahl und Glas. Verfügbar ist die Wandleuchte in den Gehäusefarben weiß und chrom. Die zwei langlebigen LEDs mit jeweils 16W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Die Wandleuchte mit starkem Designcharakter ist bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung, da der LED-Treiber integriert ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1190 g
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
1050 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.