Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 149471 Wandbeleuchtung R7s 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 149471 Wandbeleuchtung R7s 60 W
SLV 149471 Wandbeleuchtung R7s 60 W
SLV 149471 Wandbeleuchtung R7s 60 W
SLV 149471 Wandbeleuchtung R7s 60 W
SLV 149471 Wandbeleuchtung R7s 60 W
SLV 149471 Wandbeleuchtung R7s 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329269
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Hochvolt Wandleuchte WL 149 R7S ist eine Kombination aus Aluminium und Glas und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß matt und chrom. Vorbereitet für die Aufnahme von R7s Hochvolt-Halogenstäben ist die Wandleuchte mit starkem Designcharakter bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: D - C
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1020 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Gesamtleistung
60 W
Weitere Suchbegriffe: slv anbauleuchte, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005287
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.