Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Qt De12 R7S 78Mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Qt De12 R7S 78Mm
SLV Qt De12 R7S 78Mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94025761
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
330 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1050 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005288
€ 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.