Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SLV 152381 Lichtspot Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 152381 Lichtspot Weiß
SLV 152381 Lichtspot Weiß
SLV 152381 Lichtspot Weiß
SLV 152381 Lichtspot Weiß
SLV 152381 Lichtspot Weiß
SLV 152381 Lichtspot Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329049
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Die Leuchten Serie KARPO ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich. Sie verfügt über einen Spot in Zylinderform, der sich über ein Gelenk an der flachen Rosette individuell ausrichten lassen. Der Schwenk- und Drehbereich ermöglichen, dass der Raum optimal ausgeleuchtet werden kann. Die integrierten Premium-LEDs sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Des Weiteren besitzt die Leuchte einen Hohen Farbwiedergabenindex über 90. Für den Betrieb des einflammigen KARPO Spots wird ein passender Konstantstromtreiber mit 500mA benötigt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Compatible bulb energy efficiency classes (old)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
152 mm
Höhe
55 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
180 g
Lampen
Gesamtleistung
7.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
152341
ab € 59,98*
Ähnlich
SLV
152331
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.