Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 116304 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 116304 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 116304 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 116304 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78322831
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     116304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
led linsen
Linse für SUPROS 78 mit einem Abstrahlwinkel von 40В°.
Weitere Informationen:
Leistungen
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
49 mm
Gewicht
20 g
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
116331
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.