Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000755 LED-Lampe 9,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000755 LED-Lampe 9,5 W
SLV 1000755 LED-Lampe 9,5 W
SLV 1000755 LED-Lampe 9,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321328
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Dimmbare SMART LED QPAR111 als idealer Ersatz für HV-Halogenlampen mit GU10 Sockel. Diese LED-Lampe eignet sich ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen. LED-Strahler erzeugen einen warmen, mit Halogenlampen vergleichbaren Lichtstrahl und sind ideal für die Akzentbeleuchtung geeignet. Dimmbares Leuchtmittel für unser SLV VALETO SMART SYSTEM und bedienbar mit dem Remote Control CCT/DIM. LEDspots sind mit den meisten vorhandenen Leuchten mit GU10 Fassung kompatibel und wurden speziell als Ersatz für Halogenlampen entwickelt. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden. Das Produkt weist die Energieeffizienzklasse A+ auf.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Lampenleistung
9.5 W
Lichtleistung
765 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.