Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
SLV 113951 Deckenbeleuchtung 5,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78320857
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das innovative NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Lichtaustritt um 38В° zu schwenken. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
5.3 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Gewicht
200 g
Durchmesser
82 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Einschaltstrom
0.35 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.