Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec axial 25 W 5.6 Ohm 1% Widerstand 5,6 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec axial 25 W 5.6 Ohm 1% Widerstand 5,6 Ohm Kabelwunde
Distrelec axial 25 W 5.6 Ohm 1% Widerstand 5,6 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78254114
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-25 5R6 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
5.6 Ohm
Leistung
25 W
Toleranz
1 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.