Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75111 Elektrischer Standardverbindung 250 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75111 Elektrischer Standardverbindung 250 A 5P Gerade
MENNEKES 75111 Elektrischer Standardverbindung 250 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77797273
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75111
EAN/GTIN:
     4015394055228
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
11240 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
250 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.785,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,25*
€ 3.509,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.929,48*
€ 3.486,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,74*
€ 3.386,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.805,71*
€ 3.338,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.785,90*
€ 3.315,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.