Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBN050010R1002 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SBN050010R1002 Anschlussblock Grau
ABB 1SBN050010R1002 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77725625
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN050010R1002
EAN/GTIN:
     3471522121349
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.25 mm
Tiefe
32.4 mm
Höhe
10.5 mm
Paketgewicht
30 g
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer abb, varistor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.