Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7224 Steckdose Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7224 Steckdose Grau, Rot
MENNEKES 7224 Steckdose Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77720959
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
364 mm
Gewicht
2236 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,22*
€ 987,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,86*
€ 973,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,29*
€ 936,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,29*
€ 909,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,25*
€ 866,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.