Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3231 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3231 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 3231 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77720230
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
CEE-Stecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Höhe
129 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau
Wasserfest
Ja
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.