Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1096 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 16A,7p,6h,400V,IP67 1096
Anbaudose schräg 16A,7p,6h,400V,IP67 1096
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77717442
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
7
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.