Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 209A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 209A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
MENNEKES 209A Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77710787
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     209A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
106 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
216A
ab € 530,57*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2180A
ab € 143,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.