Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
GENESIS Xenon 770 Maus rechts USB Typ-A Optisch 10200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77478428
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NMG-1473
EAN/GTIN:
     5901969420500
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
110 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
14
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
10200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
30 G
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.