Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13206 Elektrischer Standardverbindung 63 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 13206 Elektrischer Standardverbindung 63 A 4P Gerade
MENNEKES 13206 Elektrischer Standardverbindung 63 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77430569
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13206
EAN/GTIN:
     4015394238768
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a mennekes
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
826 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
63 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.