Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W78601 Herst.-Nr.: 5-234 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl | 1 | | Produkttyp | Datei | | Dateiform | Halbrundfeile | | Materiallgriff | Holz | | Handgrifffarbe | Holz | Verpackungsdaten | Griff enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 27 g | | Länge (mm) | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,55* | € 2,42* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,59* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,51* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|