Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile, 100 mm, halbrund, Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselfeile, 100 mm, halbrund, Holzheft
Schlüsselfeile, 100 mm, halbrund, Holzheft
Artikel-Nr.:
     4502-02L6332
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-234
EAN/GTIN:
     4250838506298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Schlüsselfeile, 5-234, Bernstein Features * 24 Hiebe auf 1 cm * Feilen in hochwertiger Ausführung * 100% Made in Germany * Gesamtlänge 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselfeile
Feilenform:
halbrund
Hieb:
Hieb 22
Länge:
100 mm
Schleifmaterial:
Spezialstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,43*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,48*
1 Tag
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,82*
7 Tage
32
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.