Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Silverstone SETA A1 Midi Tower Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77386547
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SEA1SB-G
EAN/GTIN:
     4710679810034
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
8480 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.