Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyRotak 36-550 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyRotak 36-550 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyRotak 36-550 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Bosch EasyRotak 36-550 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77379995
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 B01
EAN/GTIN:
     4059952505503
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Benutzerfreundlicher 36V-Akku-Rasenmäher für anspruchsvollere mittelgroße Rasenflächen
Der kabellose EasyRotak 36 eignet sich perfekt für die Pflege mittelgroßer Rasenflächen. Mit einem leistungsstarken 36V-Akku für kabellose Freiheit bietet dieser leichte Rasenmäher uneingeschränkte und mühelose Manövrierfähigkeit. Er ist mit ergonomisch geformten ErgoFlex-Handgriffen ausgestattet, die für eine gesunde Körperhaltung und ein bequemes Handling sorgen. Dank der Rasenkämme ist es problemlos möglich, entlang von Kanten, Zäunen, Blumenbeeten und Wegen zu mähen. Dank seiner einklappbaren Doppelgelenkgriffe und einer stapelfähigen Grasfangbox ist der Rasenmäher zudem problemlos kompakt zusammenzuklappen - das verringert die Gesamtgröße und spart kostbaren Stauraum.

Gesunde und bequeme Haltung beim Mähen
Mähen mit weniger Mühe und maximaler Kontrolle. Die Bosch ErgoFlex-Griffe reduzieren die Belastung von Armen und Rücken durch eine perfekte Haltung beim Mähen. Mehrere Verstellschalter ermöglichen eine individuelle Anpassung und optimalen Komfort.

Schnellere und bessere Ergebnisse an den Kanten
Rasenkämme beschleunigen die Arbeit durch sauberes Schneiden an Kanten und Wänden.

5-stufige Schnitthöheneinstellung
Der Handgriff ist mit einem integrierten, leicht zugänglichen 5-stufigen Hebel zum einfachen Ändern der Schnitthöhe in einem Bereich von 25–70 mm ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
550 m²
Schneideweite
380 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
70 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
5
Grasssammel-Volumen
40 l
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800343
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.