Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 2174-010 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 2174-010 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 3 W
Konstsmide 2174-010 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 3 W
Konstsmide 2174-010 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77288932
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2174-010
EAN/GTIN:
     7318302174019
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtleistung
2 lm
Farbtemperatur
2200 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.