Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm
M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm
M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm
M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm
M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm
M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm
M5Stack SK6812 Universalstreifenleuchte Indoor LED 50 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77120246
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A035-C
EAN/GTIN:
     6972934171467
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul rgb
led modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.