| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-77115944 Herst.-Nr.: 286800.67.V5315 EAN/GTIN: 9010276870338 |
| |
|
| | |
| VEGAN LIFE aus dem Hause VOSSEN vereint urbanes, zeitloses Design mit einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Kollektion ist 100 % vegan und damit unser Beitrag für eine bessere Welt. Die Tücher zeichnen sich durch eine stylische Farbstory und eine außergewöhnliche Weichheit aus. Sanft zur Haut. Sanft zur Natur. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Baumwolle | | Produktfarbe | Cyan | | Färbung | Monochromatisch | | Waschtyp | Maschinenwäsche | | Maximale Bügeltemperatur | 60 °C | | Nicht bügeln | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 67 x 140 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |