Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy M16 Kugelschreiberauffüllung Schwarz Medium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy M16 Kugelschreiberauffüllung Schwarz Medium 1 Stück(e)
Lamy M16 Kugelschreiberauffüllung Schwarz Medium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77046887
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1200150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiber-Großraummine aus Metall, dokumentenecht. Erhältlich in den Farben schwarz, blau, rot in den Strichbreiten F, M und B; in der Farbe grün in der Strichbreite M. Schreiblänge variiert je nach Strichbreite zwischen 4.500 und 8.000 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Liniengröße
Medium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schreiblänge
8000 m
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1200152
ab € 2,19*
Sonstiges
Lamy
1200151
ab € 2,17*
Sonstiges
Lamy
1200153
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.