Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY Beanie Boos Kiki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TY Beanie Boos Kiki
TY Beanie Boos Kiki
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76991856
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     35243
EAN/GTIN:
     0008421352432
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
23 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Katze
Produktfarbe
Grau, Pink, Weiß
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Aufhänger
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
392 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079578
Versandkartonsbreite
195 mm
Versandkartonslänge
55 mm
Versandkartonshöhe
125 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
69 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051079561
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.