Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Ubiquiti UBB-EU Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76983755
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UBB-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
Repeater
WLAN Repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
17.2 dBi
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
376 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Material
Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Mast/Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
5.15 - 5.875, 57 - 66 GHz
Signalstärke
36.5 dbm
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
11 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Weitere Suchbegriffe: wlan repeater
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 462,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,98*
€ 541,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,46*
€ 500,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.