Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Karten
>
Speisekartenmappe
>
Artikel
Securit MC-LRA4-RWBL A4 Leder, Metall Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-76887325
Hersteller:
Securit
Herst.-Nr.:
5284063
EAN/GTIN:
8719075284063
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Leder, Metall
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
Italien
Kompatible Produkte
Menu holder
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Buchschutzhülle
,
Ledermappe
,
Speisekarte
,
Speisekartenmappe
,
Tagesmenümappe
,
ledermappe a4 schwarz
,
speisekarte
,
speisekarten a4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 29,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit MC-TIA4 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Kunststoff 10 Stück(e)
Securit
8717624240393
€ 23,43*
Sonstiges
Securit MC-TIA5 Klarsichthülle 150 x 210 mm (A5) Kunststoff 10 Stück(e)
Securit
8717624240386
€ 17,54*
Sonstiges
Securit Speisekarten-Mappe RAW, A4, Echtleder, braun (70020500)
Securit
MC-LRA4-RWBR
€ 30,94*
Sonstiges
Securit Speisekarten-Mappe RAW, A4, Echtleder, weiß (70020501)
Securit
MC-LRA4-RWWT
€ 30,80*
Sonstiges
Securit Speisekarten-Mappe RAW, A5, Echtleder, schwarz (70020433)
Securit
MC-LRA5-RWBL
€ 21,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.