Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau
Savio Tempest RX Tastatur Gaming USB QWERTY Englisch Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76876754
Hersteller:
     Savio
Herst.-Nr.:
     SAVGK-TEMPEST BLUE
EAN/GTIN:
     5901986045328
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
357 x 125 x 38 mm
Tastaturgewicht
60 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
87
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Weitere Suchbegriffe: gaming keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.