Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 479-96 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 479-96 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Star Trading 479-96 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Star Trading 479-96 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Star Trading 479-96 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Star Trading 479-96 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Star Trading 479-96 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76845613
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     479-96
EAN/GTIN:
     7391482021458
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom, Solar
Autonomie-Modus
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
14500 mAh
Akku-/Batteriespannung
2 V
Batteriereichweite
6 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
170 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garage
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor, Dämmerungssensor
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
2
Gesamtleistung
0.04 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
2 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
50 lm
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.