Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DecoTrend Kunststoff-LED-Stern Trafo 18 Zacken Ø12cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DecoTrend Kunststoff-LED-Stern Trafo 18 Zacken Ø12cm weiß
DecoTrend Kunststoff-LED-Stern Trafo 18 Zacken Ø12cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76837112
Hersteller:
     DecoTrend
Herst.-Nr.:
     7852
EAN/GTIN:
     4251488500353
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Die kleinen Sterne für die Innendekoration (z. B. am Fenster) sind in 4 Farben lieferbar.

Der Durchmesser des Sterns beträgt 12 cm und er hat 18 Zacken. Zum Lieferumfang gehört auch ein 5 Meter langes transparentes Anschlusskabel mit LED-Leuchte und Transformator für innen.

Diese kleinen LED-Sterne sind ein Hingucker in jeder Weihnachtsdekoration.

Der Trafo mit der LED-Leuchte ist TÜV-geprüft und GS-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.