Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley
Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley
Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley
Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley
Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley
Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley
Parat 208.617-170 Multimediawagen & -ständer Weiß Universal Multimedia-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76792287
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208.617-170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
495 mm
Breite
530 mm
Tiefe
390 mm
Gewicht
6900 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik, Aluminium
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Sperren
Ja
Schloss Art
Zahlenschloss
Zertifizierung
CE, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.443,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,71*
€ 1.881,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,84*
€ 1.872,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,04*
€ 1.814,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,24*
€ 1.773,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,82*
€ 1.718,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.