Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 572117 Beleuchtungsdekoration 6 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 572117 Beleuchtungsdekoration 6 Glühbirne(n) LED
Hellum 572117 Beleuchtungsdekoration 6 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76680879
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     572117
EAN/GTIN:
     4001233572117
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
6er Set / leicht flackernd / batteriebetrieben / Innendekoration

- Brennstellen: je 1
- Kerzen-Typ: LED
- Kerzen-Farbe: gelb
- Kerzen-Schaft: rot
- Durchmesser: 4 cm
- Höhe: 4,20 cm

Lieferung mit Batterien

- keine Flamme, keine Hitze, kein schmelzendes Wachs
- kein Rauch, keine Feuergefahr
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Durchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.