Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 870753-H21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 870753-H21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 870753-H21 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76652982
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870753-H21
EAN/GTIN:
     190017413228
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server hochleistungsfähige Enterprise-Festplatten für geschäftskritische und I/O-intensive Anwendungen? HPE Server Enterprise Festplatten bieten höchste Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungs-Workloads. Enterprise-Laufwerke helfen Ihnen, Server-Reaktionszeiten zu verbessern, mehr Transaktionen pro Sekunde durchzuführen und die Datenübertragung (I/O) zu beschleunigen. Die HPE Server Enterprise Festplatten wurden mehr als 3,35 Millionen Stunden dem strengsten Test- und Qualifikationsprogramm der Branche1 unterzogen und stellen somit zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf Ihre Daten mit digital signierter Firmware von HPE. Sie bietet Ihnen die Sicherheit und Gewährleistung, dass die Festplatten-Firmware aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt und Schutz vor böswilligen Angriffen bietet. Durch die selbsterklärenden Symbole auf dem HPE Smart Carrier ist der Laufwerkstatus kein Ratespiel mehr. Die Schaltfläche „Nicht entfernen“ verhindert Datenverluste durch Benutzerfehler.

Neuerungen
- Neue Festplatten mit 300 GB und 600 GB 15K großem Formfaktor (LFF) mit Smart Carrier Converter (SCC) und digital unterzeichneter Firmware
- Enterprise-Festplattenlaufwerke, bis zu 2,4 TB, 10.000 U/min, SAS, Small Form Factor (SFF), 512e
- Enterprise-Festplattenlaufwerke, bis zu 900 GB, 15.000 SAS, SFF und LFF

Funktionen

Leistung und Zuverlässigkeit für alle Workloads
- HPE Server Enterprise-Festplatten eignen sich ideal für die Transaktionsverarbeitung, Datenbankanwendungen, Big Data-Analysen und High Performance Computing.
- Eine vielfältige Auswahl an angepassten Lösungen bietet bis zu 2,4 TB Speicher.
- Effiziente Laufwerke für Leistung in Rechenzentren mit begrenztem Platz.
- Aktuelle 12 Gbit SAS-Schnittstelle zur Leistungssteigerung.
- Stabiles und konsistentes Portfolio mit Laufwerken bietet lange Lebenszyklen und kontinuierliche Bereitstellung.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
127 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,76*
€ 695,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,25*
€ 688,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,07*
€ 673,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.