Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher SPX Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2072-2711
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX39-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Material
SGCC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Thin Mini-ITX
Seitenfenster
Ja
Anzahl der 2,5
1
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 40 mm
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2072
pro Packung
€ 5,80*
ab € 30,56*
€ 44,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,90*
€ 70,91*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,35*
€ 52,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,56*
€ 36,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.