Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Cypher MX Mini Tower Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akasa Cypher MX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher MX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher MX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher MX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher MX Mini Tower Schwarz
Akasa Cypher MX Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76617074
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-ITX38-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Material
Aluminium,SGCC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Thin Mini-ITX
Seitenfenster
Ja
Anzahl der 2,5
1
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
45 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,12*
€ 65,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,43*
€ 51,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.