Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Slim Folio
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-76509666
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-009480
EAN/GTIN:
5099206088313
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
VERWANDELN SIE IHR iPad IN EINEN LAPTOP MIT NUR EINEM KLICK
Genießen Sie mit Ihrem iPad (7. Generation) Tippkomfort wie auf dem Laptop. Das All-in-one-Case im flachen und leichten Design lässt sich ganz einfach verwenden und transportieren und schützt Ihr iPad vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Wo auch immer Sie arbeiten – ob am Café-Tisch, Schreibtisch oder sogar auf dem Schoß – SLIM FOLIO hält Ihr iPad zuverlässig im optimalen Winkel zum Tippen und Surfen, und das auf jeder Oberfläche.
DREI EINFACHE MODI
Tippen, Anzeigen und Schutz. Dieses All-in-one Tastatur-Case ist so unkompliziert wie hochwertig.
ANGENEHMES TIPPEN WIE AUF DEM LAPTOP
Genießen Sie dank der großen, großzügig angeordneten Tasten stundenlanges komfortables und flexibles Tippen ohne Einengen der Hände. Unsere hochwertigen mechanischen Tastaturen sind konzipiert mit einem Tastenhub von 1,5 mm mit perfekter Federung bei jedem Drücken einer Taste, um schnelles und genaues Tippen zu ermöglichen. Dank der vollständigen Tastenreihe mit Sondertasten können Sie Ihre bevorzugten iOS-spezifischen Aktionen ausführen und Ihre Produktivität optimieren.
PRAKTISCHE INTEGRIERTE TASTATUR
Die SLIM FOLIO Tastatur ist in das Case integriert, damit sie nicht verloren geht und bei Bedarf immer zur Hand ist.
IDEALE NEIGUNGSWINKEL ZUM SCHREIBEN UND LESEN
Im Tipp-Modus hält SLIM FOLIO das iPad in einem Winkel von 58°, ideal für effizientes Arbeiten. Klappen Sie das Case zusammen zum Wechseln in den Anzeige-Modus, und SLIM FOLIO hält das iPad in einem angenehmen 10°-Winkel, optimal zum Ansehen Ihrer Lieblingssendungen und mehr.
SCHUTZ FÜR VORDERSEITE UND RÜCKSEITE
Das SLIM FOLIO umhüllt Ihr iPad zuverlässig und dient als Rundumschutz vor Stößen, Kratzern und Spritzern. Die Außenhülle aus synthetischem Material fühlt sich weich an, ist aber widerstandsfähig gegen Verschleiß. Innen befinden sich ein leichter Rahmen und das Tastaturmodul, die für Festigkeit sorgen, ohne das iPad zu belasten.
EIN ZUHAUSE FÜR DEN LOGITECH CRAYON UND ANDERE DIGITALE STIFTE
Zeichnen oder schreiben Sie und verstauen Sie dann Ihren Logitech Crayon, Apple Pencil (1. Generation) oder anderen digitalen Stift, wo er weder verloren geht noch im Weg ist. Dank der praktischen Halterung wird er sicher an Ort und Stelle gehalten, bis Sie ihn wieder benötigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th Gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Schutzfunktion
Wasserfest
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
256.9 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
184.9 mm
Gewicht
495 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Englisch
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batterielebensdauer
3 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AAA
Tastatur Formfaktor
Standard
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
wireless keyboard logitech
,
logitech keyboard folio
,
keyboard folio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.058,74*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.403,74*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 556,54*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,85*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 177,74*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 168,87*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,74*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,29*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,94*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,27*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,07*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,29*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 170,65*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,51*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 146,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.