Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iconBIT IS-1919C Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 10 km/h Eingebautes Display Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iconBIT IS-1919C Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 10 km/h Eingebautes Display Karbon
iconBIT IS-1919C Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 10 km/h Eingebautes Display Karbon
iconBIT IS-1919C Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 10 km/h Eingebautes Display Karbon
iconBIT IS-1919C Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 10 km/h Eingebautes Display Karbon
iconBIT IS-1919C Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 10 km/h Eingebautes Display Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76397713
Hersteller:
     iconBIT
Herst.-Nr.:
     IS-1919C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hoverboard
hoverboard iconbit
Voll funktionsfähige, geprüfte und gewartete Rückläufer. Diese Artikel können optische Mängel wie geringfügige Kratzer aufweisen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximum Geschwindigkeit
10 km/h
Blickwinkel (FOV)
5 °
Design
Produkttyp
Selbstbalancierender Roller
Produktfarbe
Karbon
Maximales Lastgewicht
90 kg
Radgröße
165.1 mm
Reifengröße (Imperial)
6.5 "
Färbung
Monochromatisch
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9000 g
Breite
604 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
178 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.