Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Hoover HF122GPT 011 Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, Stoff Beutellos 0,9 l 170 W Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75031801
Hersteller:
     Candy Hoover
Herst.-Nr.:
     39400923
EAN/GTIN:
     8016361994621
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
H-FREE 100
H-FREE 100 wurde entwickelt, um ein müheloses Reinigungserlebnis zu gewährleisten: XL Staubbeutelkapazität und funktionale Reinigung mit integriertem Zubehör im Gerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
2620 g
Gewicht (ohne Zubehör)
2620 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
170 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
22 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Laufzeit
40 min
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Merkmale
Radmaterial
Gummi
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel, Mini-Turbobürste
Fugendüse
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Titan
Staubkapazität
0.9 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
4200 g
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal, Stoff
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Turbotaste
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Leistungskontrolle
Elektronisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Einfaches Fahrsystem
Ja
LED-Anzeigen
Status
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.