Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DB 5 S Funkempfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DB 5 S Funkempfänger Schwarz
Telestar DB 5 S Funkempfänger Schwarz
Telestar DB 5 S Funkempfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75029541
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     77-556-00
EAN/GTIN:
     4024035775562
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
Der kompakte IMPERIAL DB 5 S ist ein DVB-S Einstiegsreceiver und eignet sich zum Empfang aller frei empfangbaren, digital via Satellit ausgestrahlten TV- und Radioprogramme. Der Receiver ist sehr einfach zu installieren und zu bedienen und verfügt unter anderem über Kinderischerung, Videotext sowie eine elektronische Programminformation. Sein internes Energiesparnetzteil sorgt für geringe Stromverbrauchswerte in Betrieb und Bereitschaftsmodus.
Weitere Informationen:
Lautsprecher
Impedanz
75 Ohm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
600 g
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.