Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-7B18-008 Herst.-Nr.: SB912726 EAN/GTIN: 4039621912726 |
| |
|
| | |
| Mit dem kabelgebundenen GamePad 4 S für PlayStation 4 hast du alles unter Kontrolle. Dank seines einzigartigen, ergonomischen Designs liegt es perfekt in der Hand. Duale Vibrationsmotoren lassen dich die Action spüren, während die beiden Analogsticks und Trigger eine präzise Kontrolle garantieren. Selbstverständlich sind auch ein klickbares Touchpad und ein Share-Button integriert. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Geräteschnittstelle | Bluetooth/USB | | Kopfhörerausgang | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel/Batterie | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | | Eingebaute Batterie | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Blau, Camouflage | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Abnehmbares Kabel | Ja | | Ergonomischer Griff | Ja | | Ergonomische Auslöser | Ja | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Plug | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | CE | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | PlayStation 4,Playstation 3 | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad | | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | | Reflex Vibration | Ja | | Analoge Daumensticks | Ja | | Integriertes Touchpad | Ja | | Schulterknöpfe | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 28,95* | € 39,75* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 54,69* | € 73,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|