Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL RWR8F Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL RWR8F Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL RWR8F Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74846763
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     RWR8F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 331,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.