Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHB2505WT Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHB2505WT Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau, Weiß
Philips SHB2505WT Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74357880
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SHB2505WT/10
EAN/GTIN:
     4895229100480
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit und 12 Stunden Gesprächszeit

Mit der tragbaren Ladetasche lassen diese Kopfhörer Sie nie im Stich. Sie erhalten bis zu drei Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit mit einer einzigen Akkuladung. Wenn Sie mit einer vollständig aufgeladenen Ladetasche unterwegs sind, verfügen Sie über weitere 12 Stunden über mehrere Aufladungen. Setzen Sie die Kopfhörer einfach jedes Mal wieder in die Ladetasche ein, wenn sie aufgeladen werden müssen. Eine vollständige Aufladung dauert 1,5 Stunden.

Weiche gummierte Wingtips. Bequem und sicher.

Dank des anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen. Die weichen, gummierten Wingtips passen sich dem Außenohr an. Dank der austauschbaren Ohrstöpselkappen aus Gummi finden Sie den perfekten Sitz im Ohr – für einen feste Abdichtung, damit Sie keinen Beat verpassen.

6-mm-Neodym-Akustiktreiber. Hervorragender Sound, kraftvolle Bässe

Die 6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für großartigen Sound und kraftvolle Bässe. Der ovale Akustikkanal maximiert die passive Geräuschdämmung. Im Mono-Modus haben Sie die Möglichkeit, ein Ohr frei zu lassen, falls Sie die Umgebung weiterhin wahrnehmen möchten.

Multifunktionstaste. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen.

Steuern Sie Musik und Anrufe ganz einfach über die Multifunktionstaste. Der aktuelle Titel gefällt nicht? Überspringen Sie ihn mit einem langen Tastendruck. Sie möchten einen Anruf ablehnen und weiter Musik hören? Ein einfacher Tastendruck genügt.

Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Ein doppelter Tastendruck aktiviert den Sprachassistenten Ihres Telefons

Aktivieren Sie den Sprachassistenten Ihres Telefons durch doppelten Tastendruck. Bitten Sie Siri oder Google Assistant, Musik wiederzugeben, Freunde anzurufen oder Nachrichten zu senden, das Wetter zu überprüfen und vieles mehr.

Intelligente Kopplung. Bluetooth-Gerät automatisch suchen.

Ihre Kopfhörer sind für das Koppeln bereit, sobald Sie sie aus der Tasche nehmen. Wenn sie gekoppelt wurden, merken sich die Kopfhörer das letzte Gerät, mit dem sie gekoppelt wurden.

Tragbare Ladetasche. Mehrere Ladungen in Ihrer Tasche

Ob im Fitnessstudio oder unterwegs – diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind dank der praktischen, tragbaren Ladetasche immer dabei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.1 mm
Tiefe
3.6 mm
Höhe
6.5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14895229100487
Versandkartonsbreite
128 mm
Versandkartonslänge
178 mm
Versandkartonshöhe
104 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
400 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
24895229100484
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
74 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
300 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
500 mAh
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Technische Details
Versandkarton Taragewicht
3096 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
6 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Akku
Ja
Gesprächszeit
5 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
80 h
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.