Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A242CF Industriepinzette Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ideal-tek A242CF Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A242CF Industriepinzette Kunststoff
Artikel-Nr.:
     615-V931803
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A242CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Breite
8 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 10,39*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 10,41*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 10,43*
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,10*
€ 10,87*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,64*
Zubehör
Idealtek
242CPR.SA.1
ab € 19,61*
Zubehör
Idealtek
259CPR.SA.1
ab € 19,74*
Zubehör
Idealtek
5CPR.SA.1
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.