Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A242CF ERSATZSPITZEN F.PINZETTEN,CARBOFIB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2135299
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A242CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlenstofffaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 6,88*
    € 10,33*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 6,89*
    € 10,35*
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 5,66*
    € 10,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 7,12*
    € 10,80*
    1 Tag
    7
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 8,35*
    € 12,38*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Paket
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    242CFR.SA.1
    ab € 19,60*
    Zubehör
    Idealtek
    242CPR.SA.1
    ab € 19,65*
    Zubehör
    Idealtek
    259CPR.SA.1
    ab € 19,67*
    Zubehör
    Idealtek
    5CPR.SA.1
    ab € 19,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.